※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リニアガイドキャリッジ HSR-Rシリーズ 23mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66070000 品番HSR25R1SS(GK)
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980


HSR-R リニアキャリア
THK HSR-R リニアキャリーは、ミニチュア、工作機械、リニアガイドなどのさまざまな用途に適しています。

仕様●メーカーシリーズ:HSR-R●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:83.1mm●キャリッジ幅:48mm●動定格荷重:19.9kN●静定格荷重:34.4kN●コード番号:729-9982 アズワン品番65-8049-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする