リニアガイドキャリッジ PEシリーズ 15mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66070009 品番PAE15ARS
参考基準価格(税別)¥18,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980


Rails and Carriages sold seperately
Interchangeable PE Series
PE Series of Linear slides designed to be interchangeable with LE Series for its mounting dimensions and load ratings
Resin ball recirculation components improve dynamic friction characteristics and create smoother motion reducing noise intensity
Enhanced dust proofing, low dust generation and high corrosion resistance
Interchangeable with LE series High corrosion resistant martensite stainless steel as standard Ball Slide is approx
20% lighter than conventional models by the application of resin to part of its body Retainer to prevent ball loss when carriage is removed from the rails Range of common sizes of rails available Stainless steel

仕様●メーカーシリーズ:PE●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:56.6mm●キャリッジ幅:60mm●動定格荷重:7600N●静定格荷重:10400N●コード番号:619-2385 アズワン品番65-7969-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする