リニアガイドキャリッジ SHS-Cシリーズ 23mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66070018 品番SHS25C1SS(GK)
参考基準価格(税別)¥24,100 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980


SHS-C リニアキャリッジ
THK SHS-C リニアキャリーは、ボールベアリング間の摩擦を解消するボールケージを採用しており、使用中の低ノイズと長期間のメンテナンスフリー動作を実現するとともに、高速応答を実現しています。

仕様●メーカーシリーズ:SHS-C●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:92mm●キャリッジ幅:70mm●動定格荷重:31.7kN●静定格荷重:52.4kN●コード番号:730-0026 アズワン品番65-7849-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする