曜日別特売
LSQ310-20 リミットスイッチ Rotary LeverLSQ310-20 ハネウェル 66070429

リミットスイッチ Rotary LeverLSQ310-20

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66070429品番LSQ310-20
参考基準価格(税別)¥101,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980


EN60947-5-1、IEC947-5-1
UL、CSA
保持コンタクト、スポークアクチュエータリミットスイッチ
スポークアクチュエータスイッチは、過渡ターゲットを検出して、スイッチの位置を記憶するのに使用します。 ターゲットがスポークを通過するとスポークが90 °回転します。これによりスイッチがオンからオフに切り替わります(通常は閉回路)。別のターゲットがスポークを通過すると、スイッチがオフからオンに切り替わります。又は、ターゲットが逆方向にスポークを通過すると、スイッチがオフからオンに切り替わります。スポークは、回転後は、次に回転するまでその位置を維持します。これは、静止位置に戻る通常のリミットスイッチの動作とは異なります。このスイッチには4つの静止位置(各90 °の位置)があります。 作動位置は60 °で、この位置でスポークは次のセグメント位置まで回転します。

仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●回路:単極双投●通常端子構成:NO/NC●電流 Max:10A●材質:亜鉛ダイキャスト●最大AC電圧:600V●最大DC電圧:250V●シリーズ:HDLS●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:106.42mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:193-1999アズワン品番65-7818-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする