リレー 110V dc DINレールタイプ 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード66070526 品番2961561
参考基準価格(税別)¥29,500 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980


Phoenix Contact プラグインミニチュアパワーリレーは、多層金コンタクトを備え、高連続電流に対応します。1 PDT です 入力電圧: 110 V dc

仕様●コイル電圧:110V dc●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:0.001A●コイル抵抗:26600 ± 15 % Ω●コイル電力:450mW●シリーズ:REL-MR-110DC/21HC AU●コード番号:224-7583 アズワン品番65-8074-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする