リレー 24V ac 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード66070736 品番LZS:PT5D5R24
参考基準価格(税別)¥78,600 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980


Siemens には、絶縁スプリング Terminal 付き LED モジュール赤色ソケットを備えたプラグインリレー完成ユニットがあります。このリレーユニットは、モノステーブルスイッチング動作を備えています。このリレーユニットには、スナップ式取り付けタイプが用意されています。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です

仕様●コイル電圧:24V ac●シリーズ:LZS●コード番号:217-6846 アズワン品番65-8055-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする