仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:31mm●奥行き:73mm●高さ:97mm●接点材質:銀合金●極数:4●寿命:100000回(電気的)、20000000回(機械的)●コード番号:135-7386
長さ(mm)31
高さ(mm)97
質量(g)98
タイプDINレール
極数4
奥行(mm)73
接点構成4PDT
コード135-7386
寿命100000回(電気的)、20000000回(機械的)
接点材質銀合金
コイル電圧(V)24dc
過電圧保護II
入力電流(mA)37
保護方式IP20
アズワン品番65-8077-33
絶縁性能基本的な断熱材、機能絶縁、強化絶縁(安全な絶縁)
動作温度範囲(℃)-25〜70
電流制限(A)5
ターミナルタイププラグイン
最大スイッチング電圧(AC V)250