ABB
ABBの 制御機器・PLC・リレー
ABBの リレー
ABBの リレーその他関連用品
リレーソケット DINレール CR-P
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66071260
品番
1SVR405650R1000 CR-PSS
参考基準価格(税別)
¥1,490
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
●併用可能製品:CR-P インターフェイスリレー●アクセサリタイプ:ソケット●シリーズ:CR-P●取り付けタイプ:DINレール●コード番号:231-9510
アズワン品番
65-8067-55