リングターミナル 内径:4.43mm スタッド径:M4 #8 黄 1箱 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード66071409 品番331456
参考基準価格(税別)¥71,500 販売価格(税込) ¥78,078
販売価格(税別)
70,980


MIL-T-7928、タイプII、クラス2
TE Connectivity TERMINYL圧着リング端子
8 AWG → 4/0 AWGのサイズの大きなワイヤと併用するように設計されたTERMINYL圧着リング端子 これらのTERMINYL圧着リング端子の材質は、ASTM B-152規格に適合した高グレードの高導電性銅、ASTM B-545規格に適合したスズめっきで、過度の衝撃、振動や高温に耐えるように設計されています。 これらのTERMINYLワイヤコネクタのファネル入力、識別カラー付き成形ナイロンによる絶縁のおかげで、簡単にワイヤを挿入し、絶縁サポートとして機能できます。

仕様●シリーズ:TERMINYL●絶縁:絶縁●絶縁体:ナイロン●外側リング直径:11.1mm●適合電線サイズmm2 Min:16.8mm2●適合電線サイズAWG Min:4AWG●スタッド径:M4 (#8)●色:黄●表面処理:コンタクト:錫●厚さ:1.22mm●全長:34.95mm●コード番号:190-3895 アズワン品番65-7668-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする