MSB6-1/2-FRC13:J120M1 レギュレータ一体型セット Festo 66071540

レギュレータ一体型セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66071540品番MSB6-1/2-FRC13:J120M1
参考基準価格(税別)¥50,600販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980


Festo サービスユニットの組み合わせ MSB6-1/2-FRC13 : J120M1 最大出力圧力: 7 bar、40 μ フィルタ、圧力ゲージ付き、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きプラスチック製ボウル、手動凝縮水ドレイン。流量は左から右へ。サイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m

仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9403アズワン品番65-7980-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする