※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラーベアリング 内径100mm レース幅34mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66072398 品番NU 220 ECJ/C3
参考基準価格(税別)¥93,000 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980


SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 100 mm、外径 180 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ

仕様●内径:100mm●外径:180mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:34mm●コード番号:209-2014 アズワン品番65-7916-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする