※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラーベアリング 内径110mm レース幅38mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66072425 品番NU 222 ECM/C3
参考基準価格(税別)¥197,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800


SKF Cylindrical Roller Bearing, 110 mm ID, 200 mm OD - NU 222 ECM/C3 This cylindrical roller bearing from SKF is a smart choice for applications that need to accommodate heavy radial loads at high speeds
Its designed with open flanges, so it can transmit axial loads to some extent
This means it can handle accidental shaft displacements and misalignments
The bearings advanced surface profile design maximises efficiency by lowering friction and preventing heat damage and expansion
The logarithmic profile also reduces stress around the bearing edges stress, providing a long service life. High load capacity with high speed tolerance thanks to cylindrical roller bearing set-up Tapered bore support thrust and radial loads at the same time Compact size with a race width of 38 mm Application Information Engine rocker arms Gearboxes and transmission systems Construction equipmentSKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 110 mm、外径 200 mm です。 What type of cage does this bearing use ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプThis bearing has a brass cage with a maximum operating temperature of +250℃, so it can tolerate a high amount of friction heat
Brass also resists corrosion, so its safe for use with most common bearing lubricants, including synthetic oils and greases, and can be cleaned using organic solvents
How do I mount this cylindrical roller bearing You can install this cylindrical bearing using the hot-mounting method.

仕様●内径:110mm●外径:200mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:38mm●静定格荷重:365kN●ケージ材質:真鍮●行数:1●動定格荷重:335kN●コード番号:209-2057 アズワン品番65-7958-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする