N 324 ECM/C3 ローラーベアリング 内径120mm レース幅55mm SKF(日本エスケイエフ) 66072520

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラーベアリング 内径120mm レース幅55mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66072520品番N 324 ECM/C3
参考基準価格(税別)¥806,000販売価格(税込)¥879,780
販売価格(税別)
799,800


SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は、55 mm で、外径は 100 mm、幅は 25 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角

仕様●内径:120mm●外径:260mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:55mm●コード番号:209-2292アズワン品番65-7944-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする