※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラーベアリング 内径120mm レース幅76mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66072538 品番C 3224 K
参考基準価格(税別)¥384,000 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800


SKF Taper Roller Bearing, 120 mm ID, 215 mm OD - C 3224 K SKFs CARBR toroidal roller bearing is an innovative choice
It combines design features from several conventional bearing types with a robust build quality to promote high performance, reliability and significantly longer service life
The bearing can handle misalignment and axial displacement without creating internal axial loads, and theres virtually no increase in friction
This removes the need to compromise between a firm fit and axial freedom, meaning tight fits can be used to eliminate creep (or slippage), as well as wear and tear between surfaces. Parallel bore type Compact structure High precision Inside diameter of 120 mm Outside diameter of 215 mm Race width of 76 mm Application Information Fans and blowers Crushers and grinding mills Industrial transmissions Conveyors Hydraulic motors and pumps Wind turbinesSKF CARB トロイダルローラーベアリングは、1 列の長いややバレル形状の対称ローラーとトーラス形状の軌道プロファイルを備えています。これらは自由側のベアリングで、半径方向の荷重にのみ対応します。カーブベアリングは、多くの場合、自由側のベアリング配置で、自由側の球面ローラーベアリングを交換するために使用します。 What are the benefits of CARBR bearings ミスアライメントに対応します カーブベアリングは、球面ローラーベアリングや自動調心ボールベアリングのようなセルフアライメント式です。 軸方向の変位に対応します カーブベアリングは、円筒ローラーベアリングやニードルローラーベアリングのようなシャフトの熱膨張を補償します。 各種寸法シリーズ カーブベアリングには、対応する球面ローラーベアリング、セルフアライメント式ボールベアリング、円筒ローラーベアリング、ニードルローラーベアリングと同じ境界寸法を使用できます。 長寿命 特殊なローラープロファイルにより、ローラー端部の応力ピークを防止します。 低摩擦 セルフガイドローラーにより、低レベルで摩擦や摩擦熱を維持 耐摩耗性の向上 すべての CARB ベアリングは、SKF Explorer ベアリングをアップグレードした製品です。 低ノイズCARBR bearings use high-quality steel as well as an improved heat treatment process, meaning their reliability and service life are substantially higher
Noise and vibration levels, energy consumption and operating temperatures are also much lower
Reduced operating temperatures mean longer intervals between relubrications.

仕様●内径:120mm●外径:215mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:76mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:980kN●行数:1●ローラー材質:スチール●動定格荷重:750kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:2400rpm●速度を制限:3200rpm●疲労限度荷重:98kN●コード番号:208-0164 アズワン品番65-7933-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする