※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラーベアリング 内径130mm レース幅30mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66072590 品番NCF 2926 CV
参考基準価格(税別)¥293,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800


SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 85 mm、外径は 180 mm、幅は 41 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角

仕様●内径:130mm●外径:180mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:30mm●コード番号:209-2334 アズワン品番65-7947-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする