※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラーベアリング 内径180mm レース幅52mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66072669 品番23936 CC/W33
参考基準価格(税別)¥430,000 販売価格(税込) ¥472,780
販売価格(税別)
429,800


SKF Spherical Roller Bearing, 180 mm ID, 250 mm OD - 23936 CC/W33 Need to accommodate heavy radial and axial loads in equipment or machinery prone to misalignment or shaft deflections Try this spherical roller bearing from SKF
With a high load-carrying capacity, its designed to tolerate initial misalignment and radial and axial shock loads
It has a flangeless inner ring with a floating guide ring centred upon it
The unit is part of the upgraded SKF Explorer range, meaning it offers robust build quality and effective design for long service life with low maintenance. Tapered bore type for radial and axial loads Compact structure High precision and accommodation of angular misalignment Inside diameter of 180 mm Outside diameter of 250 mm Race width of 52 mm Application Information Renewable energy Mining industry Pulp and paper manufacturing Transport applications Vehicle manufacture and designSKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。ずれやシャフトの偏向が発生しやすい用途で、非常に重いラジアル荷重とアキシャル荷重を処理することは、非常に困難な場合があります。SKF 球面ローラーベアリングが課題を解決します。高い負荷容量とずれに対応できる Ability で、メンテナンスコストを低減し、ベアリングのサービス寿命を延ばします。 What are the advantages of SKF Explorer bearings ミスアライメントに対応します 高い積載荷重 長寿命 低摩擦 堅牢SKF Explorer spherical roller bearings set a new standard
Their innovative design gives them a very high load carrying capacity and allows them to handle both radial and axial loads
In addition, theyre made from hard-wearing materials and produce low friction, so theyre durable and reliable.

仕様●内径:180mm●外径:250mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:52mm●ボアタイプ:テーパー●静定格荷重:830kN●行数:2●ローラー材質:スチール●動定格荷重:519kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:2600rpm●速度を制限:2800rpm●疲労限度荷重:76.5kN●コード番号:209-4105 アズワン品番65-7958-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする