ローラーベアリング 内径25mm レース幅15mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66072739 品番N 205 ECP
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980


SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングは、内径 20 mm、外径 52 mm、幅 15 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角

仕様●内径:25mm●外径:52mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:15mm●コード番号:209-2245 アズワン品番65-7945-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする