ローラーベアリング 内径25mm レース幅20mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66072766 品番NKI 25/20 TN
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998


SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングのボア径は 50 mm、外径は 110 mm、幅は 27 mm です。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材

仕様●内径:25mm●外径:38mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:20mm●コード番号:209-2397 アズワン品番65-7947-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする