※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラーベアリング 内径30mm レース幅17mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66072854 品番NA 4906
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998


SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングは、ボア径 40 mm、外径 62 mm、幅 22 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角

仕様●内径:30mm●外径:47mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:17mm●コード番号:209-2311 アズワン品番65-7948-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする