SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ローラーベアリング 内径31.99mm レース幅18mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66072924
品番
BC1-0013 E
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
●内径:31.99mm●外径:62mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:18mm●コード番号:233-7167
アズワン品番
65-7851-73
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方