※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラーベアリング 内径40mm レース幅23mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66073028 品番NA 4908.2RS
参考基準価格(税別)¥16,600 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980


SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 110 mm、外径は 240 mm、幅は 50 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角

仕様●内径:40mm●外径:62mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:23mm●コード番号:209-2315 アズワン品番65-7955-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする