SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ローラーベアリング 内径50mm レース幅21.75mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66073089
品番
30210
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
仕様
●内径:50mm●外径:90mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:21.75mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:236-2835
アズワン品番
65-7870-25
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方