※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラーベアリング 内径50mm レース幅35mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66073116 品番NKX 50 Z
参考基準価格(税別)¥46,500 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980


SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、内径 60 mm、外径 90 mm、幅 28 mm の製品が用意されています。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材

仕様●内径:50mm●外径:70mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:35mm●コード番号:207-8769 アズワン品番65-7958-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする