※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラーベアリング 内径60mm レース幅22mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66073204 品番N 212 ECP
参考基準価格(税別)¥53,700 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980


SKF 60 mm サイリンドリルローラベアリング(シービュー

仕様●内径:60mm●外径:110mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:22mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:102kN●行数:1●動定格荷重:108kN●エンドタイプ:シール●基準速度:6700rpm●速度を制限:7500rpm●疲労限度荷重:13.4kN●コード番号:195-9635 アズワン品番65-7978-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする