※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラーベアリング 内径65mm レース幅48mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66073290 品番NJ 2313 ECP/C3
参考基準価格(税別)¥98,800 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980


SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、内径 65 mm、外径 140 mm、幅 48 mm が用意されています。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材

仕様●内径:65mm●外径:140mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:48mm●コード番号:207-8648 アズワン品番65-7928-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする