ワークス
ワークスの 理美容小物
ワークスの クロス/刈布
ワークスの シャンプークロス
バックシャンプークロス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
66073300
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽い生地で着心地の良いクロス。ドロッパー部はエチレン/ビニール/アセテート(EVA)で防水加工。
仕様
【留部】マジックテープ(首1点で留める)
種類
ケープ、シャンプー用
幅(cm)
本体:約85
加工
防水
首廻り(cm)
約34-52
前丈(cm)
本体:約26
縦(cm)
ドロッパー:45
素材
ナイロン
横(cm)
ドロッパー:45
グリーン購入法
適合
後丈(cm)
約57、ドロッパー:27