バックシャンプークロス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード66073309 品番-
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽い生地で着心地の良いクロス。ドロッパー部はエチレン/ビニール/アセテート(EVA)で防水加工。

仕様【留部】マジックテープ(首1点で留める) 種類ケープ、シャンプー用 幅(cm)本体:約85 加工防水 首廻り(cm)約34-52 前丈(cm)本体:約26 縦(cm)ドロッパー:45 素材ナイロン 横(cm)ドロッパー:45 グリーン購入法適合 後丈(cm)約57、ドロッパー:27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする