ローラーベアリング 内径7mm レース幅7.8mm

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66073344 品番RSTO 5 TN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,680 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
仕様●内径:7mm●外径:16mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:7.8mm●ボアタイプ:貫通ボア●コード番号:237-2275 アズワン品番65-7872-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする