※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラーベアリング 内径90mm レース幅25mm

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66073457 品番NK 90/25
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥31,500 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
仕様●内径:90mm●外径:110mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:25mm●コード番号:233-7205 アズワン品番65-7856-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする