曜日別特売
634426 ハイパワーLEDダウンライトミニ JET INOUE(ジェットイノウエ) 66073476

634426 ハイパワーLEDダウンライトミニ JET INOUE(ジェットイノウエ) 66073476
634426 ハイパワーLEDダウンライトミニ JET INOUE(ジェットイノウエ) 66073476
634426 ハイパワーLEDダウンライトミニ JET INOUE(ジェットイノウエ) 66073476
634426 ハイパワーLEDダウンライトミニ JET INOUE(ジェットイノウエ) 66073476
634426 ハイパワーLEDダウンライトミニ JET INOUE(ジェットイノウエ) 66073476
634426 ハイパワーLEDダウンライトミニ JET INOUE(ジェットイノウエ) 66073476
634426 ハイパワーLEDダウンライトミニ JET INOUE(ジェットイノウエ) 66073476
634426 ハイパワーLEDダウンライトミニ JET INOUE(ジェットイノウエ) 66073476
634426 ハイパワーLEDダウンライトミニ JET INOUE(ジェットイノウエ) 66073476
634426 ハイパワーLEDダウンライトミニ JET INOUE(ジェットイノウエ) 66073476
634426 ハイパワーLEDダウンライトミニ JET INOUE(ジェットイノウエ) 66073476
634426 ハイパワーLEDダウンライトミニ JET INOUE(ジェットイノウエ) 66073476
634426 ハイパワーLEDダウンライトミニ JET INOUE(ジェットイノウエ) 66073476
634426 ハイパワーLEDダウンライトミニ JET INOUE(ジェットイノウエ) 66073476

ハイパワーLEDダウンライトミニ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
レッド
内容量1個注文コード66073476品番634426
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

目立たず使いやすいミニサイズ。バスマーカー裏に取付けで装飾効果と安全対策を両立!ご利用のバスマーカーに併せて縦・横設置可能で、位置を選ばず活躍します!12V/24V共用

用途電装パーツ材質ベース:樹脂(クロームメッキ)/レンズ:PC/取付ステー:スチール(黒塗装)レッドねじピッチ(mm)取付:45~61発光色レッド電流(mA)DC12V時:145/DC24V時:75防塵防水性能IP67使用電圧範囲(V)可動:DV10~36寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)7×37×30明るさ(Lm)80
注意
※使用するバスマーカーのボルト長さによっては取付け干渉する場合がございます。その際は本体の向きを逆側に変えてご利用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-07
用途: 4tトラック補助ライトに

リアタイヤ廻りの既存マーカーに取付しました。取付も簡単で結構明るいのでGoodです。

対象商品 : 66073467
2026-02-24
用途: トラックのライト
有限会社澤村工業

小さいのに結構明るくて良い商品です。
値段がもう少し安ければ助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする