ロック解除ツール メス 上

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66073904 品番1620699
参考基準価格(税別)¥24,300 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980


M23 信号デバイスコネクタをはめ込むために使用するコンタクトキャリア用の Phoenix Contact 取り外し工具です。銀仕上げ

仕様●種類:ロック解除ツール●ケーブルの進入角度:上●コード番号:213-0183 アズワン品番65-7531-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする