ELGC-BS-KF-80-200-16P ロッドレス電動アクチュエータ Festo 66074209

ロッドレス電動アクチュエータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66074209品番ELGC-BS-KF-80-200-16P
参考基準価格(税別)¥233,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800


Festo スピンドル軸 ELGC-BS-KF-80-2200-16P は、200 mm の動作ストロークを備えています。作業ストローク =200 mm サイズ:80 ストロークリザーブ =0 mm スピンドル径 =16 mm スピンドルピッチ:16 mm/U

仕様●アクチュエータタイプ:スクリュー駆動●コード番号:203-9596アズワン品番65-7997-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする