※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロッド端 M10メス 炭素鋼 ボア10mm 全長56mm Metric Thread Standard メス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66074437 品番PHS 10EC
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198


ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: PTFE複合材 すべり接触面:スチール / PTFE複合材

仕様●接続サイズ:M10メス●内径:10mm●動定格荷重:10.4kN●静定格荷重:17.3kN●全体長さ:56mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2503 アズワン品番65-7971-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする