SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ロッド端 ボア30 全長71mm Metric Thread Standard メス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66074717
品番
SIKAC 30 M/VZ019
参考基準価格(税別)
¥64,500
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
仕様
●内径:30●動定格荷重:64000N●静定格荷重:69500N●全体長さ:71mm●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:215-4669
アズワン品番
65-7889-94
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方