※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロッド端 炭素鋼 ボア11.11mm 全長68.27mm UNF Thread Standard オス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66074726 品番POSB7L
参考基準価格(税別)¥5,260 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198


オスロッドエンド 7/16 ボア 7/16 UNF 左ねじ ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC56 (最低)、精密研削、研磨、硬質クロムめっき ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅

仕様●内径:11.11mm●動定格荷重:10kN●静定格荷重:17kN●全体長さ:68.27mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:UNF●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2581 アズワン品番65-7968-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする