※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロッド端 炭素鋼 ボア25mm 全長124mm Metric Thread Standard メス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66074769 品番PHS 25
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980


ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅

仕様●内径:25mm●動定格荷重:40.5kN●静定格荷重:74.1kN●全体長さ:124mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2475 アズワン品番65-7968-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする