ワイヤシール メス オス Han 1Aシリーズ 4極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66074900 品番9100049900
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679


シングルワイヤシール、シリコン、4 コンタクト用

仕様●オス/メス:メス, オス●極数:4●範囲:Han●シリーズ:Han 1A●併用可能製品:Han 1 A 汎用コンパクトコネクタです●コード番号:188-1502 アズワン品番65-7587-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする