圧縮空気ドライヤ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66075049 品番MS6-LDM1-1/2-P20
参考基準価格(税別)¥316,000 販売価格(税込) ¥340,780
販売価格(税別)
309,800


Festo メンブレン式エアドライヤ MS6-LDM1-1/2-P20 は、圧力下露点を低くし、金属製ボウルを備えています。流向は左から右です。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造式メンブレンドライヤ 動作圧力: 3 → 12、5 バール

仕様●メーカーシリーズ:MS●最大流量率:200L/min●アウトレットポート - ネジサイズ:0.5●最高使用流入圧力:12.5バール●コード番号:202-3159 アズワン品番65-8034-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする