※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VCTF22 20C×0.75SQ ソフトVCTF 倉茂電工 66075056 VCTF22 20C×0.75SQ ソフトVCTF 倉茂電工 66075056 VCTF22 20C×0.75SQ ソフトVCTF 倉茂電工 66075056

ソフトVCTF

(9件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 66075056 品番 VCTF22 20C×0.75SQ
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は159,800円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

柔軟性

用途
各種小型電気機器への配線
工作機械への配線
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)20 導体外径(Φmm)1.8 全長(m)100 概算質量(kg/km)300 公称断面積(mm2)0.75 材質(シース)柔軟性ビニル混合物 仕上外径(Φmm)14.5 耐電圧(V/min)2000 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上 定格温度(℃)60 定格電圧(V)300 適合規格<PS>E 導体抵抗(Ω/km)(20℃)25.1以下 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:289

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34879923
2023-10-26
用途:
機械のメンテナンス スピーカーケーブルに
合同会社北海慈航社 様 (卸売・小売業)

ケーブルはとても柔らかくて、小さな工具などのケーブルや、スピーカーケーブルにも使えるようなやわらかさをもちます
内部の銅もピカピカでした
またリピートしたいです

対象商品:
34879905
2023-04-13
用途:
数字表示器に使用
榮電気管理事務所 様 (サービス業)

細くて使用に便利で、接続も簡単に接続できる為便利に使えた。

対象商品:
34879923
2022-09-07
用途:
スイッチの延長に
建設業・工事業

柔らかく纏めやすいので長くとっても邪魔にならない。いい感じです。

対象商品:
34879957
2020-10-28
用途:
農機の信号線に使用
建設業・工事業

自作部品の配線に完全固定ですが何分農機の為振動がありソフト電線の為
衝撃を吸収して繰れるでしょう。

対象商品:
34880237
2018-04-18
用途:
ホイストスイッチ点検業務時
有限会社 大栄電機 様

性能的にも製品に満足しています。価格的には若干高めですが、満足しています。

対象商品:
34879747
2016-11-16
用途:
信号線として

非常に軟らかくて扱いやすいです。他のS-VCTFと異なり、シースに光沢がありました。0.3sqも扱ってもらえると非常に助かります。

対象商品:
34879774
2016-12-10
用途:
測定器用リード線
その他業種

冬場の低温でも硬くならないようなので使いやすく満足です

対象商品:
34879722
2016-02-04
用途:
機械内部の配線。
市原電機 様

やわらかいので、使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする