- 荷締めベルト ラチェット式 300 モノタロウ 66075372 - 荷締めベルト ラチェット式 300 モノタロウ 66075372 - 荷締めベルト ラチェット式 300 モノタロウ 66075372 - 荷締めベルト ラチェット式 300 モノタロウ 66075372 - 荷締めベルト ラチェット式 300 モノタロウ 66075372

荷締めベルト ラチェット式 300

(55件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66075372 品番 -
販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
幅広ハンドルのバックルで使用荷重300kgの強力タイプです。
フック仕様はダブルフックとなっております。

ベルト色蛍光グリーン 端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ) ベルト幅(mm)25 ベルト厚(mm)1.8 ベルト長さ固定側(m)0.5 ベルト長さ巻取側(m)4.5 ベルト長さ(m)5 使用荷重(kg)300 用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に 寸法(mm)金具通常時:縦約190×横約60×高さ約38、金具折畳時:縦約121×横約60×高さ約40 材質(レバー部)スチール 破断荷重(kg)1500 材質(ベルト)ポリエステル 絞り寸法:巾27mm×厚み8mm
取扱説明書:(0.4MB)
注意
※荷重に注意し、使用荷重以内でご使用ください。
※破断強度は測定値であり保証値ではありません。
※本来の用途以外使用しないでください。

商品説明動画

モノタロウ ラチェット式荷締めベルト 使用方法
この動画は、30人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:8
RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:224

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 55
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66075363
2025-10-24
用途:
軽トラの荷締め
農・林・水産業

この下の100s用を良く使用してましたが、締め付けるとラチェットのバネが戻らなくなります
この手の300s用はラチェット部がしっかりしており、安全・故障なく締め付けられます
幅も数ミリ違うだけなので、こちらのタイプがお勧めです

1人が参考にしています
2025-10-15
用途:
運搬時
製造業

とても使いやすく、値段にも満足です。
色も気に入っています。

2025-09-18
用途:
通常業務
サービス業

急遽必要になり購入となりましたが,配送品物共に良かったので助かりました。
ありがとうございます。

対象商品:
66075372
2023-12-25
用途:
制御盤搬送時 軽トラック
ムカイ電機システム 様 (製造業)

まだ使用していませんがフック掛けの所が布なので金具と違い傷をつけないのが良くて
購入しました。

対象商品:
66075363
2023-12-15
用途:
ワンボックス車用の荷締めように購入
株式会社亀山鉄工所 様 (製造業)

今回車両の更新で新しくしました。手軽に使えて便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
66075363
2024-10-19
用途:
トラックに荷物を固定する為使用しています。
製造業

太さもとても使いやすくコスパも良く満足しています。

対象商品:
66075372
2023-07-20
用途:
荷物運搬時の荷締め用として
製造業

荷締め用に購入しました。
絞りのタイプはあまり見ませんが、しっかりしたつくりで安心です。
他の方も書かれていますが、色違いがあるといいです。
油などで汚れることが多いため、濃い色があればまた購入したいです。

対象商品:
66075363
2023-06-30
用途:
梱包された機械の運搬作業
自動車・二輪車・自転車関連業

軽トラックの荷台に、重量100kgの荷物を固縛した。
2本使って固縛したが、ガタガタ道の移動でも、びくともしなかった。ラチェット操作もスムーズで作業が楽でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする