メイン画像

GY用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66075400 品番 GYQR2525M00-F06
参考基準価格(税別)¥18,900 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

一体型の溝入れバイト用ホルダーです。

トラスコ品番670-5090 刃先(mm)[高さHF]25 シャンク幅B(mm)25 シャンク高さH(mm)25 機能長さ(mm)[LF]150 機能幅(mm)[WF]25.45 ヘッド長さ(mm)[LH]36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする