圧力排気弁

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66075584 品番GRLA-1/8-QS-3-D
参考基準価格(税別)¥5,040 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998


Festo プッシュイン式スリーブは、PBT タイプのハウジング材を使用した構造のプッシュ / プル方式を採用しています。公称サイズは 4.9 mm で、任意の位置で組み立てることができます。動作圧力は、-0.95 → 6 バールまでの使用温度範囲で維持されます。コンテナのサイズは 10 です

仕様●メーカーシリーズ:GRLA●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.2バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-3002 アズワン品番65-8028-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする