荷締めベルト ラチェット式 500

(19件のレビュー)
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 66075625 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月18日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
ベルト厚2mm、ベルト幅36mm、掴みやすいハンドルのバックルで使用荷重500kgの強力タイプです。
フック仕様はダブルフックとなっております。

ベルト色蛍光グリーン 端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ) ベルト幅(mm)36 ベルト厚(mm)2 ベルト長さ固定側(m)1 ベルト長さ巻取側(m)5 ベルト長さ(m)6 使用荷重(kg)500 用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に 寸法(mm)金具通常時:縦約220×横約70×高さ約55、金具折畳時:縦約155×横約70×高さ約57 材質(レバー部)スチール 破断荷重(kg)2500 材質(ベルト)ポリエステル 絞り寸法:巾24mm×厚み9mm
取扱説明書:(0.4MB)
注意
※荷重に注意し、使用荷重以内でご使用ください。
※破断強度は測定値であり保証値ではありません。
※本来の用途以外使用しないでください。

商品説明動画

モノタロウ ラチェット式荷締めベルト 使用方法
この動画は、11人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
66075625 - 25435158 75113 ラッシングベルト アイタイプ 35mm幅1000kg FREAK(フリーク) ラッシングベルト アイタイプ 35mm幅1000kg FREAK(フリーク) 1本 1,898 税込2,088 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:8
RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:225

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66075625
2023-12-08
用途:
輸送中のバイクの固定
株式会社極東商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

良質の製品、ありがとう。私たちはとても満足しました。

対象商品:
66075598
2023-04-28
用途:
軽トラックでの商品の運搬
株式会社新菱 様

こちらの商品は非常に使いやすく、またベルト幅も広い為、締め付けても商品が凹むことなく非常に満足しております。

対象商品:
66075598
2022-12-26
用途:
機械の固定
GLOVAJAPAN株式会社 様 (製造業)

安くて助かります!! ガッチリ固定できるので良いです。

対象商品:
66075598
2022-08-01
用途:
コンバイントレーラーに機械を固定
農・林・水産業

トレーラーに農業機械を積載する際、機械の固定に使用。ラチェット式なので扱いが容易で、必要十分な丈夫さ。

対象商品:
66075598
2022-05-09
用途:
自社トラックの空箱の固定

自社トラックの空箱の固定に使用しており、色が目立つので、わかりやすく、使い勝手もメーカー品と変わらない。

対象商品:
66075616
2021-03-04
用途:
定期便発送用
株式会社戸上電機製作所 様

本社と工場の定期便に使用しています。
今まで使用していたベルトが痛んできたので、補充用です。
他で購入すると高いので、少しでも安く購入できるこちらは大変助かります。

対象商品:
66075598
2021-03-21
用途:
運送時
小杉建設 様 (建設業・工事業)

強度も問題なし。ラチェット部分も使い易く重宝しています。

対象商品:
66075607
2020-10-03
用途:
トラック荷台の荷物固定
卸売・小売業

コスパ良し。
蛍光色なので、派手かな〜と思いましたが、見慣れると気にならなくなりました。
ラチェット機構でしっかり締められるし、十分な性能です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする