メイン画像

溝入れ突っ切りバイト 小物高精度加工用バイト GWシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66075856 品番 GWSR2525M00-E42
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

高信頼のインサートクランプと高剛性ホルダを採用しています。

用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼。 仕様深穴加工 トラスコ品番418-7684 刃先(mm)[高さHF]25 シャンク幅B(mm)25 シャンク高さH(mm)25 機能長さ(mm)[LF]150 ヘッド長さ(mm)[LH]40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする