曜日別特売
3KD1640-2ME20-0 安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS 66075880

安全ブレーカ ヒューズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66075880品番3KD1640-2ME20-0
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980


Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 16 A、極数 4 本です。前面の動作機構を備え、スイッチ動作機構の位置が中央になっています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 8 kV 機械的寿命 15000 電気的寿命: 6000

仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD1●電流 Max:16A●コード番号:218-3160アズワン品番65-7825-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする