メイン画像

小物部品加工用ボーリングバー(超硬シャンク)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66076021 品番 C14-12SCLCR06-140-C
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
トラスコ品番567-8917 最小加工径(Φmm)[DMIN]14 首下長(mm)[LDRED]23 シャンク高さH(mm)11 機能長さ(mm)[LF]140 機能幅(mm)[WF]7 接続径(Φmm)[DCON]12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする