三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 内径加工用
小物部品加工用ボーリングバー(超硬シャンク)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全76種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66076109
品番
C16-12SCLPR09-140-C
参考基準価格(税別)
¥76,700
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
567-7270
最小加工径(Φmm)
[DMIN]16
首下長(mm)
[LDRED]23
シャンク高さH(mm)
11
機能長さ(mm)
[LF]140
機能幅(mm)
[WF]8
接続径(Φmm)
[DCON]12