画像準備中

小物部品加工用ボーリングバー(超硬シャンク)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66076179 品番 C10-08SWUCL04-090-C
参考基準価格(税別)¥38,500 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
トラスコ品番568-0439 最小加工径(Φmm)[DMIN]10 首下長(mm)[LDRED]14 シャンク高さH(mm)7 機能長さ(mm)[LF]90 機能幅(mm)[WF]5 接続径(Φmm)[DCON]8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする