画像準備中

小物部品加工用ボーリングバー(超硬シャンク)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66076371 品番 C18-16STUCL11-180-C
参考基準価格(税別)¥76,700 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
トラスコ品番568-0437 最小加工径(Φmm)[DMIN]18 首下長(mm)[LDRED]28 シャンク高さH(mm)15 機能長さ(mm)[LF]180 機能幅(mm)[WF]9.2 接続径(Φmm)[DCON]16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする