三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 内径加工用
小物部品加工用ボーリングバー(超硬シャンク)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全76種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66076389
品番
C22-20STUCL11-180-C
参考基準価格(税別)
¥115,000
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
568-0457
最小加工径(Φmm)
[DMIN]22
首下長(mm)
[LDRED]32
シャンク高さH(mm)
19
機能長さ(mm)
[LF]180
機能幅(mm)
[WF]11.2
接続径(Φmm)
[DCON]20